曜日別特売

光るストレートタップ延長コードショート30cm

光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cm - フジマック
(3件のレビュー)

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント

定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48668165HE-1503-Bブルー
オープン
869
956(税込)
当日出荷
48668174HE-1503-Pピンク
オープン
869
956(税込)
当日出荷
48668183HE-1503-ORオレンジ
オープン
869
956(税込)
当日出荷
48668192HE-1503-Gグリーン
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48668192
2019-01-29
用途: 通電確認もできるので

取り敢えず、工具箱に、入れている。かさばらないー。

対象商品 : 48668192
2018-07-27
用途: 室内で電気ブロアーを使う時に
電気・ガス・熱供給・水道業

通電すると光るというのはいいですね。色々便利な時があると思います。

対象商品 : 48668174
2017-10-13
用途: 作業して
Net Store/com

使ってみて、とても非常に良い商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする