曜日別特売

3連結融雪マット

3連結融雪マット - ディーアンドディーカンパニー3連結融雪マット - ディーアンドディーカンパニー3連結融雪マット - ディーアンドディーカンパニー3連結融雪マット - ディーアンドディーカンパニー
(3件のレビュー)

カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。

仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48669985M12506GB
57,800
43,900
48,290(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48669985
2021-10-20
用途: 玄関階段の雪融の為。
株式会社コアック

昨年購入して 使用して良かったので、残りの階段に使用します。

対象商品 : 48669985
2020-03-03
用途: 駐車場の雪を溶かす為
卸売・小売業

此方は、一枚物と併用して使用中デス。
余り間を開けすぎると、その一面に普通に雪が、積もります。
メーカー側の説明が、間隔について全くないので
平らに積もって、マットの上だけ かまくら状態になる または、ならない距離のデータをある程度
示していく執拗が、有る。と思われます。
マットの上の雪は、上手に溶けます。
普段から都内在住で、北海道の家の玄関前 と 駐車場に使用中デス。
電源は、ソーラー 風力 12V バッテリー X10
マットと電源の間に、サーモスタットで、on off 以上

対象商品 : 48669985
2019-11-13
用途: 入口の安全対策
株式会社山下製作所

コード出力が左右選べるタイプあるとよいです、コード長が長いので
もう少し短いとよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする