ギガ・セレクション
LEDポケット顕微鏡
軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
寸法(mm)
(本体)34×20×88
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
50
照明
LED
使用電池
LR1130×3個(付属)
材質(レンズ)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670432
GSL10081-1
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください