2枚刃超硬スクエアエンドミル

2枚刃超硬スクエアエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミル - ギガ・セレクションーリミテッド
材質超硬刃数2表面処理AlCrNコート内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径Dc(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48670764SEEM235-010P13454
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670773SEEM235-015P1.54.5454
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670782SEEM235-020P26454
2,130
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670798SEEM235-025P2.57.5454
2,130
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670807SEEM235-030P39456
3,180
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670816SEEM235-035P3.510.5456
4,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670825SEEM235-040P412506
3,390
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670834SEEM235-045P4.513.5506
4,670
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670843SEEM235-050P515556
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670852SEEM235-055P5.516.5556
4,670
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670868SEEM235-060P618606
3,820
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670877SEEM235-080P824708
5,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670886SEEM235-100P10257510
7,630
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
48670895SEEM235-120P12307512
10,170
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする