曜日別特売

外側マイクロメータ

外側マイクロメータ - INSIZE(インサイズ)
目量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付内容量1個
全7種類を絞り込む
測定範囲(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
器差(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486711143203-25A0~25329±0.00228
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
車上渡し
486711233203-50A25~505714±0.00238
8,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
車上渡し
486711323203-75A50~758215±0.00249
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
車上渡し
486711483203-100A75~10010715±0.00360
12,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
車上渡し
486711573203-125A100~12513316.5±0.00373
13,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
車上渡し
486711663203-150A125~15015816.5±0.00385
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
車上渡し
486711753203-175A150~17518319.4±0.004104
16,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする