テフロン撥水レインパーカー

テフロン撥水レインパーカー - COVER WORK(カバーワーク)

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
引き裂きに強いリップストップ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

材質(本体)ポリエステル<リップストップ>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48674036CR-8010グレーLL
オープン
取扱い終了
代替品有
48674002CR-8010グレーS
オープン
取扱い終了
48674018CR-8010グレーM
オープン
取扱い終了
48674027CR-8010グレーL
オープン
取扱い終了
48674045CR-8010グレー3L
オープン
取扱い終了
48674054CR-8010グレー4L
オープン
取扱い終了
48674063CR-8010オリーブS
オープン
取扱い終了
48674072CR-8010オリーブM
オープン
取扱い終了
48674088CR-8010オリーブL
オープン
取扱い終了
48674097CR-8010オリーブLL
オープン
取扱い終了
48674106CR-8010オリーブ3L
オープン
取扱い終了
48674115CR-8010オリーブ4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48674036CR-801048674158CR-8000CR-8010 テフロン撥水レインパーカー COVER WORK(カバーワーク) 48674158テフロン撥水レインパーカーCOVER WORK(カバーワーク)1着
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする