曜日別特売

テフロン撥水レインパーカー

テフロン撥水レインパーカー - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

材質(本体)ポリエステル<千鳥柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48674158CR-8000千鳥グレーLL
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
48674124CR-8000千鳥グレーS
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674133CR-8000千鳥グレーM
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674142CR-8000千鳥グレーL
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
48674167CR-8000千鳥グレー3L
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674176CR-8000千鳥グレー4L
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674185CR-8000千鳥ブラックS
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674194CR-8000千鳥ブラックM
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674203CR-8000千鳥ブラックL
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674228CR-8000千鳥ブラック3L
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674237CR-8000千鳥ブラック4L
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674212CR-8000千鳥ブラックLL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48674228
2017-01-21
用途: 自動車整備業

作業着というより、アウトドアのアウターとして充分なデザインです。痩せ型177cmですが着込んだうえのアウターなので3Lでちょうどいい。普段使いして、汚れてから作業着にするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする