曜日別特売

テフロン撥水レインパーカー

テフロン撥水レインパーカー - COVER WORK(カバーワーク)
(1件のレビュー)

フロント、大型ポテットに止水ファスナーを使用
フード調節リードコード
表面デュポン社テフロン加工
抗菌防臭メッシュ
耐水圧10000、透湿2000
収納袋付

材質(本体)ポリエステル<デニム柄プリント>、(表面)デュポン社テフロン撥水加工、(裏面)抗菌メッシュ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48674255CR-8000インディゴブルーM75155~16585
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
48674246CR-8000インディゴブルーS73150~16083
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674298CR-8000インディゴブルー4L83175~18594
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674307CR-8000デニムグレーS73150~16083
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674316CR-8000デニムグレーM75155~16585
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674325CR-8000デニムグレーL77160~17087
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674334CR-8000デニムグレーLL79165~17590
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674343CR-8000デニムグレー3L81170~18092
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674352CR-8000デニムグレー4L83175~18594
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48674264CR-8000インディゴブルーL77160~17087
オープン
取扱い終了
48674273CR-8000インディゴブルーLL79165~17590
オープン
取扱い終了
48674282CR-8000インディゴブルー3L81170~18092
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48674273
2020-04-21
用途: 雨天時のバイク運転で着用。
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

薄手で軽くてかさばらないので、収容時にはコンパクト。
防水性能は満足いくものです。
購入してよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする