ミタニコーポレーション
豚革手袋QUATRO(クアトロ)
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。
動きにフィットするコンプレッション機能。
抜群の伸縮性で快適ストレッチ。
柔らかくしなやかな質感。
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48674982
‐
S
22
8.5
10
20
豚革、ポリエステル、ポリウレタン、その他
手の平:白、手の甲:ブラック
特に無し
伸縮性
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48674998
‐
M
22.5
8.8
10.5
21
豚革、ポリエステル、ポリウレタン、その他
手の平:白、手の甲:ブラック
特に無し
伸縮性
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
48675007
‐
L
23
9.1
11
22
豚革、ポリエステル、ポリウレタン、その他
手の平:白、手の甲:ブラック
特に無し
伸縮性
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
48675016
‐
LL
23.5
9.4
11.5
23
豚革、ポリエステル、ポリウレタン、その他
手の平:白、手の甲:ブラック
特に無し
伸縮性
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
48675025
‐
3L
24
9.7
-
24
豚革、ポリエステル、ポリウレタン、その他
手の平:白、手の甲:ブラック
特に無し
伸縮性
マジック式
アテ無し
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください