曜日別特売

Arduino Leonardo

Arduino Leonardo - ArduinoArduino Leonardo - Arduino

メインチップにATmega32u4を搭載したフィジカルコンピューティングI/Oモジュール。ピンソケット、ICSPヘッダ、DCジャックを搭載。USBコネクタはMicroUSBタイプ。

種類完成品メモリー(フラッシュ)32KB仕様マイクロコントローラ:ATmega32u4、デジタルI/Oピン:20、PWMチャンネル:7、アナログ入力ピン:12、SRAM:2.5kB、EEPROM:1kB、クロックスピード:16MHz動作電圧5V入力電圧(V)7~12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48675086A000057
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする