建築の友
簡単ツヤ出シスプレー
ムラやダマになりにくく、均一にきれいに仕上がります。広い面のツヤ出しに。住まいのマニュキアのツヤ合わせに。
用途
20X20cm塗れます。
特性
ツヤ出シ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.018L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48675402
TSP-1
ツヤ有り
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
48675418
TSP-2
半ツヤ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください