濡れた箇所にも強力接着、多くの素材に接着可能です。
また、伸長力があるため追従性に優れ、切断までの伸び率は900%です。
水性・油性の塗装が可能。
用途風呂まわり、タイルの隙間、洗面台、窓まわり、配水管、板金類、バックガード、カウンタートップ、ALC板、外壁、屋根まわり、雨どい、通気口などのシーリングや補修適合材木材(杉、松など)、金属(アルミニウム、ステンレスなど)、プラスチック(ABS樹脂、アクリル板など)、アスファルト、レンガ、セメント等標準使用量5mm×5mm隙間で約5m程度危険等級Ⅱ養生時間タックフリー:30分以内、硬化日数:2~4日、完全硬化日数:1週間~2週間危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間水性塗料:24~48時間後不適合人工大理石、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリエチレン、ゴム、シリコーン、PTFE、加硫ゴム、ワックス、ロウ、EPDM合成ゴム、ケイナー加工、塩酸、硫酸、過酸化物、有機溶剤など危険物の性状非水溶性内容量1本(148mL)