キングコーンR

キングコーンR アラオ キングコーンR アラオ キングコーンR アラオ キングコーンR アラオ
(2件のレビュー)

踏まれても、折り曲げても復元性があり柔軟で破損しにくい。
※気温により異なる場合がございます
反射シールを使用していますので視認性抜群です。
コーンウエイトとの一体型で質量は3.4kg!

レッド 質量(kg)3.4 高さ(mm)700 種類スタンダード デザインライン入り
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48678902 1本
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48678918 1セット(20本)
オープン
79,980
87,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48678902
2020-11-13
用途:
交差点のコーナーに!
株式会社キット 様

しっかりした造りなので、安心して使えそうです重量感も有り少しの風では飛んで行きそうになさそう!

対象商品:
48678918
2019-11-06
用途:
道路工事

値段も手頃で普通のカラーコーンより、とても丈夫です。
上部工事警告灯用の穴加工が悪いのが難点です。値段が安いので我慢して自分で加工しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする