曜日別特売

パイプキャッチャー

パイプキャッチャー - アラオパイプキャッチャー - アラオパイプキャッチャー - アラオ

ゴム止水板(100Φ)付き!
底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果!
メッキ加工品のため防錆処理不要!

用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具シルバー許容荷重(kg)500内容量1個
注意
※許容荷重の範囲内で使用してください。
※必ず釘打ちをして使用してください。
※必ず鋼管をカップ中心にセットしてご使用ください。
※カップを抜き取る場合はボルト部分を養生して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
規格
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48678927H200170~240H20095130130~200
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
48678936H300230~360H300155190190~320
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678945H500340~580H500265300300~540
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする