曜日別特売

αボウセイノンガススプレー ノズル付

αボウセイノンガススプレー ノズル付 - TRUSCOαボウセイノンガススプレー ノズル付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

水置換性と油焼け抑制に優れた防錆スプレーです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより3.5本分増量でお得です。
油膜の除去も溶剤やアルカリ清浄により簡単に除去できます。

用途
金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
トラスコ品番819-8993容量(mL)350質量(g)380タイプノズル付使用温度範囲(℃)-20~100容器ノンガスタイプ主成分鉱物油・防錆添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50891882ECO-AR-S
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-14
用途: 製品の防錆

2回ほどの使用で、スプレーしても噴霧できなくなった。
ポンプ部分の不良と思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする