かるかるブーツ 紳士ショート

かるかるブーツ 紳士ショート - 阪神素地かるかるブーツ 紳士ショート - 阪神素地
(3件のレビュー)

EVA素材仕様で軽い。

形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)180(L)機能軽量対象男性用足首周り(cm)35(Lサイズ)はき口寸法(cm)37(Lサイズ)ヒール(cm)3(Lサイズ)靴タイプ半長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48680975HM9045ブラック24.5~25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48680984HM9045ブラック25.5~26
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48681002HM9045ネイビー24.5~25
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48681018HM9045ネイビー25.5~26
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48681027HM9045ネイビー26.5~27
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48680993HM9045ブラック26.5~27
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 強雨の時の外出

品物自体は気に入ったが、やや大きかった。今度はMを注文したいと思う

対象商品 : 48680984
2021-12-08
用途: 雨の日の仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽くて 一日の履いていても 足が疲れにくくて 気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 48680993
2023-03-25
用途: 水回りの軽作業

口の所の補強がくるぶしにあたり痛くて歩けない。ハサミで切り抜いて使おうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする