千代田精機
75°ガウジング吹管 アセチレン用
使用ガス
アセチレン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
ガス圧力(MPa)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48681158
A型ネオ吹管
#1:幅5~9、深3~6/#2:幅7~10、深:3~7/#3:幅9~13、深5~10
酸素:0.4/燃料ガス:0.03
#1:予熱酸素500、アセチレン420/#2:予熱酸素500、アセチレン420/#3:予熱酸素500、アセチレン420
#1/#2/#3
¥
56,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
48681167
B型吹管
#4:幅10~14、深6~12/#5:幅12~16、深8~14/#6:幅14~18、深10~16
酸素:0.5/燃料ガス:0.04
#4:予熱酸素910、アセチレン760/#5:予熱酸素910、アセチレン760/#6:予熱酸素910、アセチレン760
#4/#5/#6
¥
79,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください