曜日別特売

75°ガウジング吹管 プロパン用

75°ガウジング吹管 プロパン用 - 千代田精機
使用ガスプロパン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
ガス圧力(MPa)
ガス消費量(L/h)
火口番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48681176A型ネオ吹管#1:幅5~9、深3~6/#2:幅7~10、深:3~7/#3:幅9~13、深5~10酸素:0.4/燃料ガス:0.03#1:予熱酸素2100、プロパン550/#2:予熱酸素2100、プロパン550/#3:予熱酸素2100、プロパン550#1/#2/#3
56,000
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
48681185B型吹管#4:幅10~14、深6~12/#5:幅12~16、深8~14/#6:幅14~18、深10~16酸素:0.5/燃料ガス:0.04#4:予熱酸素3200、プロパン850/#5:予熱酸素3200、プロパン850/#6:予熱酸素3200、プロパン850#4/#5/#6
79,400
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする