曜日別特売

75°中圧ガウジング吹管

75°中圧ガウジング吹管 - 千代田精機
切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48681194ストロング25吹管
54,400
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする