曜日別特売

大型可搬式溶断器セット

大型可搬式溶断器セット - 千代田精機

溶接、切断作業にこれ一台!
あらゆる現場へ持ち運び簡単です。
作業環境の改善に一役

セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68内容量1台
注意
※容器にはガスを充填しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48681422チヨパック2000L
666,000
529,800
582,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする