千代田精機
高圧用調整器(He用)
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験などに適した圧力調整器です。
軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
仕様
右高圧
ガスの種類
ヘリウム
材質
本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS304、シート:C3604B
使用温度(℃)
―10~+40
一次側圧力(MPa)
16.2
Cv値
0.058
入口管接続口径
W22山14(左)
出口管接続口径
W22山14(右)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
測定範囲(MPa)
標準流量(m
3
/h)
調整圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48682646
KR-30H-H
1.7
1次圧力計:0~25、2次圧力計:0~6
100
0.5~3.0
¥
80,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
48682655
KR-80H-H
2.3
1次圧力計:0~25、2次圧力計:0~16
200
1.0~8.0
¥
92,800
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
48682664
KR-120H-H
2.5
1次圧力計:0~25、2次圧力計:0~20
160
2.0~12.0
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください