曜日別特売

ダイヤル式小型ガス混合器

ダイヤル式小型ガス混合器 - 千代田精機

本装置は、高精度のダイヤル式流量計及び混合精度の高いミキサーとの合成によって、安定した混合ガスを作ることができる、小型ガス混合装置です。
本装置は他社にない数々の特徴をおり込んで製品化し、お好みのガス混合比率を簡単に作り出すことができます。
ダイヤル式流量計の使用によりガス流量精度は±2~5%です。
独自設計のミキサーを使用し、ガス混合精度は±2~5%です。
携帯用(小型/軽量)で持ち運びが、簡単です。
出口は、前後方向どちらでも、自由に選択可能です。
混合ガス流量は、最大100L/min(標準状態)
逆止弁付です。

全46種類を絞り込む
使用ガス
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
流量(L/min)
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312209652MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+CO2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312209742MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+CO2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312209902MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+CO2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312209992MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+Air
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210082MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+Air
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210172MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+Air
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210262MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210352MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210442MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210602MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210692MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210782MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210872MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312210962MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211052MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Ar+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211142MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+Air
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211302MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+Air
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211392MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+Air
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211482MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211572MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211662MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211752MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312211842MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212002MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212092MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212182MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212272MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)CO2+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212362MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212452MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212542MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+N2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212702MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212792MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312212882MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213062MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213152MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213242MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)N2+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213402MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)N2+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213492MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)N2+He
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213582MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)N2+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213672MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)N2+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213762MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)N2+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213852MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)He+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312213942MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)He+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
312214102MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)He+H2
452,000
379,800
417,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
486834162MD-100型1個--
オープン
取扱い終了
312212972MD-100型1台混合:MAX100(標準状態)Air+H2
392,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする