Spirit Medical
打腱器(バギンスキー氏)伸縮型
ヘッドは取り外すことなくタテ・ヨコの替えができます。
タイプ
バギンスキー氏
材質
(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
(タテ)170~380、(ヨコ)160~370
ヘッド径(Φmm)
46
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード
24-4205-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686085
CK-507
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください