Spirit Medical
打腱器(ラビナー式)
柄はナイロン製なのでしなやかに扱うことができます。
タイプ
ラビナー式
材質
(本体)ナイロン、(ヘッド)黒ゴム
全長(mm)
310
ヘッド径(Φmm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード
24-4203-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686094
CK-504
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください