Spirit Medical
打腱器(バックハンマー氏)
触診用ブラシ、知覚針付。
タイプ
バックハンマー氏
全長(mm)
200
材質(本体)
真鍮
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SP0011
松吉医科器械コード
24-4201-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686103
CK-502
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください