サンナップ
カップディスペンサー カップポン マルチ
こんなお得な商品も!
カップディスペンサー
モノタロウ
¥
1,998
税込
¥
2,198
(82)
(1件のレビュー)
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
収納数
(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個
材質
本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄
色
ブラック
質量(g)
490
適合サイズ(mm)
カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80)
寸法(cm)
14.8×16×63.5
内容量
1個
注意
※販売はディスペンサー本体のみです。カップは別売りになります。
※カップの形状によりご使用できないサイズがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686444
CD-MBK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください