ミズケイ
LEDタスキ型安全ベスト 光るんです!
鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。
合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。
帯の幅は5cm。
電池の交換もカンタン。
材質
PVC
着丈(cm)
50
LED使用数(個)
22
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
電源
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31269308
3020001
ゴールド
単3電池×2個
赤
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
31269317
3020002
ゴールド
単3電池×3個
白
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
31269326
3020003
ゴールド
単3電池×3個
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31269335
3020004
ゴールド
単3電池×3個
青
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31269344
3020011
オレンジ
単3電池×2個
赤
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
31269360
3020012
オレンジ
単3電池×3個
白
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31269369
3020013
オレンジ
単3電池×3個
緑
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31269378
3020014
オレンジ
単3電池×3個
青
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48686496
3020001
ゴールド
単3電池×2個
赤
オープン
取扱い終了
48686505
3020002
ゴールド
単3電池×3個
白
オープン
取扱い終了
48686514
3020003
ゴールド
単3電池×3個
緑
オープン
取扱い終了
48686523
3020004
ゴールド
単3電池×3個
青
オープン
取扱い終了
48686532
3020011
オレンジ
単3電池×2個
赤
オープン
取扱い終了
48686548
3020012
オレンジ
単3電池×3個
白
オープン
取扱い終了
48686557
3020013
オレンジ
単3電池×3個
緑
オープン
取扱い終了
48686566
3020014
オレンジ
単3電池×3個
青
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください