ミズケイ
誘導灯 見えるんですノーマル
全幅(mm)
83
LED使用数(個)
12(6×2列)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31269484
2001001
青
630(LED部:400)
274(電池なし)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31269500
2001002
緑
630(LED部:400)
274(電池なし)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31269518
2001004
黄
581(LED部:400)
264(電池なし)
単2乾電池×2本(別売)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31269509
2001003
白
630(LED部:400)
274(電池なし)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
48686618
2001001
青
630(LED部:400)
274(電池なし)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
取扱い終了
48686627
2001002
緑
630(LED部:400)
274(電池なし)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
取扱い終了
48686636
2001003
白
630(LED部:400)
274(電池なし)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
取扱い終了
48686645
2001004
黄
581(LED部:400)
264(電池なし)
単2乾電池×2本(別売)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください