ミズケイ
誘導灯 見えるんですロング
(1件のレビュー)
質量(g)
335(電池なし)
全幅(mm)
83
LED使用数(個)
18(9×2列)
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686663
2003012
緑
825(LED部:600)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31269527
2003011
青
825(LED部:600)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31269536
2003013
白
825(LED部:600)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31269545
2003014
黄
782(LED部:600)
単2乾電池×2本(別売)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48686654
2003011
青
825(LED部:600)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
取扱い終了
48686672
2003013
白
825(LED部:600)
単2乾電池×3本(別売)
オープン
取扱い終了
48686688
2003014
黄
782(LED部:600)
単2乾電池×2本(別売)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください