因幡電工
PD ジョイント
用途
直線継手
色
アイボリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48686812
PDJ-140-I
154
40
150
96
¥
1,940
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48686803
PDJ-90-I
104
32
100
80
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください