曜日別特売

PD 継手嵌合ウォールプレート

PD 継手嵌合ウォールプレート - 因幡電工
用途壁貫通部処理プレートアイボリー種類ウォールカバー内容量1個
注意
※コーナーパーツ接続用です。PDダクトには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48686898PSP-90-I88134158
1,030
689
758(税込)
当日出荷
48686907PSP-120-I116162186
1,280
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする