曜日別特売

プレシールe白継手 径違いエルボ

プレシールe白継手 径違いエルボ - シーケー金属

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80内容量1個
全23種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48688797BRL20×153/4×1/2
690
419
461(税込)
4日以内出荷
48688806BRL25×201×3/4
1,210
739
813(税込)
4日以内出荷
48688815BRL25×151×1/2
1,210
739
813(税込)
4日以内出荷
48688824BRL32×251-1/4×1
2,320
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
48688833BRL32×201-1/4×3/4
2,320
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
48688842BRL40×321-1/2×1-1/4
2,780
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
48688858BRL40×251-1/2×1
2,780
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
48688867BRL40×201-1/2×3/4
3,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
48688876BRL50×402×1-1/2
4,520
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
48688885BRL50×322×1-1/4
4,520
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
48688894BRL50×252×1
5,830
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
48688903BRL65×502-1/2×2
11,760
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
48688912BRL65×402-1/2×1-1/2
11,760
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
48688928BRL65×322-1/2×1-1/4
15,650
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48688937BRL65×252-1/2×1
15,650
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48688946BRL80×653×2-1/2
15,930
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
48688955BRL80×503×2
15,930
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
48688964BRL80×403×1-1/2
20,910
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48688973BRL80×323×1-1/4
20,910
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48688982BRL80×253×1
20,910
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48688998BRL100×804×3
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
48689007BRL100×654×2-1/2
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
48689016BRL100×504×2
36,140
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする