曜日別特売

プレシールe白継手 径違いチーズ

プレシールe白継手 径違いチーズ - シーケー金属

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80内容量1個
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48689025BRT20×153/4×1/2
990
619
681(税込)
4日以内出荷
48689034BRT25×201×3/4
1,350
829
912(税込)
4日以内出荷
48689043BRT25×151×1/2
1,350
829
912(税込)
4日以内出荷
48689052BRT32×251-1/4×1
2,650
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
48689068BRT32×201-1/4×3/4
2,650
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
48689077BRT32×151-1/4×1/2
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689086BRT40×321-1/2×1-1/4
3,360
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689095BRT40×251-1/2×1
3,360
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689104BRT40×201-1/2×3/4
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689113BRT40×151-1/2×1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689122BRT50×402×1-1/2
5,240
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48689138BRT50×322×1-1/4
5,240
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48689147BRT50×252×1
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689156BRT50×202×3/4
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689165BRT50×152×1/2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689174BRT65×502-1/2×2
11,870
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
48689183BRT65×402-1/2×1-1/2
11,870
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
48689192BRT65×322-1/2×1-1/4
15,710
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48689208BRT65×252-1/2×1
15,710
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48689217BRT65×202-1/2×3/4
15,710
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48689226BRT65×152-1/2×1/2
15,710
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48689235BRT80×653×2-1/2
16,410
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
48689244BRT80×503×2
16,410
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
48689253BRT80×403×1-1/2
21,630
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48689262BRT80×323×1-1/4
21,630
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48689278BRT80×253×1
21,630
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48689287BRT80×203×3/4
21,630
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48689296BRT80×153×1/2
21,630
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
48689305BRT100×804×3
28,110
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
48689314BRT100×654×2-1/2
28,110
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
48689323BRT100×504×2
36,880
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
48689332BRT100×404×1-1/2
36,880
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
48689348BRT100×324×1-1/4
36,880
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
48689357BRT100×254×1
36,880
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
48689366BRT100×204×3/4
36,880
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
48689375BRT100×154×1/2
36,880
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする