曜日別特売

プレシールe白継手 径違いソケット

プレシールe白継手 径違いソケット - シーケー金属

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80内容量1個
全34種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48689384BRS20×153/4×1/2
880
539
593(税込)
4日以内出荷
48689393BRS25×151×1/2
1,030
629
692(税込)
4日以内出荷
48689402BRS25×201×3/4
1,030
629
692(税込)
4日以内出荷
48689418BRS32×251-1/4×1
1,570
959
1,055(税込)
4日以内出荷
48689427BRS32×201-1/4×3/4
1,570
959
1,055(税込)
4日以内出荷
48689436BRS32×151-1/4×1/2
1,960
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
48689445BRS40×321-1/2×1-1/4
2,030
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
48689454BRS40×251-1/2×1
2,030
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
48689463BRS40×201-1/2×3/4
2,620
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
48689472BRS40×151-1/2×1/2
2,620
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
48689488BRS50×402×1-1/2
2,850
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
48689497BRS50×322×1-1/4
2,850
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
48689506BRS50×252×1
3,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
48689515BRS50×202×3/4
3,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
48689524BRS50×152×1/2
3,570
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
48689533BRS65×502-1/2×2
5,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48689542BRS65×402-1/2×1-1/2
5,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48689558BRS65×322-1/2×1-1/4
7,090
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689567BRS65×252-1/2×1
7,090
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689576BRS65×202-1/2×3/4
7,090
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689585BRS65×152-1/2×1/2
7,090
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689594BRS80×653×2-1/2
8,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
48689603BRS80×503×2
8,230
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
48689612BRS80×403×1-1/2
10,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
48689628BRS80×323×1-1/4
10,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
48689637BRS80×253×1
10,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
48689646BRS80×203×3/4
10,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
48689655BRS100×804×3
13,660
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
48689664BRS100×654×2-1/2
13,660
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
48689673BRS100×504×2
17,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
48689682BRS100×404×1-1/2
17,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
48689698BRS100×324×1-1/4
17,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
48689707BRS100×254×1
17,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
48689716BRS100×204×3/4
17,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする