曜日別特売

プレシールe白継手 三方径違いチーズ

プレシールe白継手 三方径違いチーズ - シーケー金属

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80内容量1個
全69種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48689725BRT15×15×201/2×1/2×3/4
1,590
969
1,066(税込)
4日以内出荷
48689734BRT20×15×153/4×1/2×1/2
1,590
969
1,066(税込)
4日以内出荷
48689743BRT20×15×203/4×1/2×3/4
1,590
969
1,066(税込)
4日以内出荷
48689752BRT20×20×253/4×3/4×1
1,730
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
48689768BRT20×20×323/4×3/4×1-1/4
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689777BRT25×15×151×1/2×1/2
1,730
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
48689786BRT25×15×251×1/2×1
1,730
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
48689795BRT25×20×151×3/4×1/2
1,730
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
48689804BRT25×20×201×3/4×3/4
1,730
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
48689813BRT25×20×251×3/4×1
1,730
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
48689822BRT25×25×321×1×1-1/4
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689838BRT25×25×401×1×1-1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689847BRT25×25×501×1×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689856BRT32×15×201-1/4×3/4×3/4
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689865BRT32×20×321-1/4×3/4×1-1/4
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689874BRT32×25×151-1/4×1×1/2
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689883BRT32×25×201-1/4×1×3/4
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689892BRT32×25×251-1/4×1×1
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689908BRT32×25×321-1/4×1×1-1/4
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
48689917BRT32×25×401-1/4×1×1-1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689926BRT32×25×501-1/4×1×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689935BRT32×32×401-1/4×1-1/4×1-1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689944BRT32×32×501-1/4×1-1/4×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48689953BRT40×20×201-1/2×3/4×3/4
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689962BRT40×20×401-1/2×3/4×1-1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689978BRT40×25×251-1/2×1×1
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689987BRT40×25×321-1/2×1×1-1/4
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48689996BRT40×25×401-1/2×1×1-1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48690005BRT40×25×501-1/2×1×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690014BRT40×32×151-1/2×1-1/4×1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48690023BRT40×32×201-1/2×1-1/4×3/4
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48690032BRT40×32×251-1/2×1-1/4×1
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48690048BRT40×32×321-1/2×1-1/4×1-1/4
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48690057BRT40×32×401-1/2×1-1/4×1-1/2
4,450
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
48690066BRT40×32×501-1/2×1-1/4×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690075BRT40×40×501-1/2×1-1/2×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690084BRT40×40×651-1/2×1-1/2×2-1/2
15,710
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48690093BRT50×20×502×3/4×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690102BRT50×25×252×1×1
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690118BRT50×25×322×1×1-1/4
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690127BRT50×25×402×1×1-1/2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690136BRT50×25×502×1×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690145BRT50×32×252×1-1/4×1
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690154BRT50×32×322×1-1/4×1-1/4
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690163BRT50×32×402×1-1/4×1-1/2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690172BRT50×32×502×1-1/4×2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690188BRT50×32×652×1-1/4×2-1/2
15,710
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48690197BRT50×40×152×1-1/2×1/2
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690206BRT50×40×202×1-1/2×3/4
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
48690215BRT50×40×252×1-1/2×1
6,980
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする