曜日別特売

プレシールe白継手 四方径違いクロス

プレシールe白継手 四方径違いクロス - シーケー金属

均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。
シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。
転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。
シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状クロス種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80内容量1個
全26種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48690416BRCr25×25×20×201×1×3/4×3/4
6,060
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
48690425BRCr32×25×20×201-1/4×1×3/4×3/4
8,540
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
48690434BRCr32×25×25×201-1/4×1×1×3/4
8,540
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
48690443BRCr32×25×25×251-1/4×1×1×1
8,540
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
48690452BRCr32×32×20×201-1/4×1-1/4×3/4×3/4
8,540
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
48690468BRCr40×25×20×201-1/2×1×3/4×3/4
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690477BRCr40×25×25×201-1/2×1×1×3/4
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690486BRCr40×25×25×251-1/2×1×1×1
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690495BRCr40×32×20×201-1/2×1-1/4×3/4×3/4
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690504BRCr40×32×25×201-1/2×1-1/4×1×3/4
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690513BRCr40×32×25×251-1/2×1-1/4×1×1
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690522BRCr40×40×20×201-1/2×1-1/2×3/4×3/4
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690538BRCr40×40×25×251-1/2×1-1/2×1×1
10,510
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
48690547BRCr50×32×25×252×1-1/4×1×1
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690556BRCr50×40×20×202×1-1/2×3/4×3/4
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690565BRCr50×40×25×252×1-1/2×1×1
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690574BRCr50×40×32×252×1-1/2×1-1/4×1
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690583BRCr50×50×20×202×2×3/4×3/4
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690592BRCr50×50×25×252×2×1×1
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690608BRCr50×50×32×252×2×1-1/4×1
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690617BRCr50×50×40×322×2×1-1/2×1-1/4
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690626BRCr50×50×40×402×2×1-1/2×1-1/2
13,480
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
48690635BRCr65×50×25×252-1/2×2×1×1
27,540
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
48690644BRCr65×65×25×252-1/2×2-1/2×1×1
27,540
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
48690653BRCr65×65×50×502-1/2×2-1/2×2×2
27,540
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
48690662BRCr80×80×50×503×3×2×2
35,040
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする