伸縮太枝切鋏

伸縮太枝切鋏 - 千吉
(7件のレビュー)

太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。
伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。
手元操作で簡単に伸縮できます。
滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。

用途庭木の剪定作業用全長(mm)最大約970(最短時:約640)切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)材質刃部/フッ素コート質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)52±2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48695456SGFL-6
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 千吉 伸縮太枝切鋏 SGFL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 庭木の剪定
その他業種

とてつもなく良く切れます!3㎝までの枝ならスパスパと女性でも楽に切れます。選定後の枝の処理も大変楽になりました。

2025-07-21
用途: 枝の伐採時

伸縮できて、木に登らなくても作業できるし、切れ味も良好でした。

対象商品 : 48695456
2024-08-23
用途: 使用してみないと
サービス業

商品が届いて 早速検討した結果は、持った時は少し重いかなって感じたけど直ぐに慣れると思って作り方を検討すれば、この作りなら重さは理解出来ます、柄の伸縮も簡単に出来て楽でした、女性で片手で最長伸ばしにする時はチョット苦しいかも?次に切れ味を見る為に試し切りしたのですが細手の枝だと簡単に切れます、太い枝だと木の質にも寄りますが40ミリ位の太さが限度かも知れませんね、使用した結果は作りは良くて自在に伸縮に出来て切れ味も良いので 人に寄りますが私自身は良い商品だと思いました。

対象商品 : 48695456
2023-12-23
用途: 山仕事の枝切り
サービス業

裏山の木を切った後、枝を落とすのに使いました。
以前はチェンソーや鋸を使っていましたが斜面のきつい場所でも軽く持ち運びが良い。又、長さを調整できるので便利でした。鋏なんで扱いが楽です。枝をスパスパ落としました。
伸ばした時は30→25mm 切断能力が落ちるのが不満かな。妻は使ってないので女性に使いやすいかはわからないですね。

対象商品 : 48695456
2021-09-28
用途: 枝の剪定
サービス業

高枝切りバサミでは切れなかった枝がスパッと切れるので重宝します。
思ってたほど重く感じません。

1が参考にしています
対象商品 : 48695456
2023-08-01
用途: 木の手入れ。剪定
モト・マークス自動車・二輪車・自転車関連業

思いの他良く切れる。取っ手を伸ばせば太い枝も楽々です。

対象商品 : 48695456
2018-10-20
用途: 庭木の剪定
鏡神社

家族が使用するので女性用の軽い商品も紹介されていたが伸縮タイプを選んだところ結構重たいので不評であった。切断は両刃でないのも切れ味の指摘を受けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする