散水ホースホルダー Jフック

散水ホースホルダー Jフック - セフティー3散水ホースホルダー Jフック - セフティー3
(4件のレビュー)

ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。
蛇口に簡単に引っ掛け可能です。

用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納寸法(mm)115×95×260仕上ハンマートン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48695483SHH-3
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48695483
2024-08-21
用途: 散水ホースや木材収納
製造業

2個を塀に取り付けて長尺木材と散水ホースの置き場にしました。しっかりしています。数年前に購入した一個目はも錆びてなくキレイな状態で今回購入品と並べても見た目の違和感もありません。

対象商品 : 48695483
2023-09-05
用途: 散水用のホース掛け
サービス業

デザインがオシャレで機能性も良く
大満足でした。
2個買っておけば良かったと後悔しています。

対象商品 : 48695483
2022-02-19
用途: 散水ホース収納

屋外に設置するので、最初から錆びているような見た目で実はサビに強い・・・多分。
少しアンテーク感があり、目立たず良いと思います。
思ったよりしっかりしています。

対象商品 : 48695483
2021-06-14
用途: 散水用ホースのかたずけが出来るようになりました
OFFICE MAKI

庭木やバラの散水用ホース(20m)が乱雑に出しっぱなしになってるので、たまには丸めてからかたずけようと思い散水ホルダを購入しました。蛇口の根元にかけることも出来ましたが、20mホ―スで重さで負荷がかかり、邪魔になるため、蛇口の側の邪魔にならない壁にステンレスフックを固定してこのホルダーをかけました。散水した後丸めて簡単にかたずけることができ庭がすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする