マルチモッコ(PP 1トン用)

マルチモッコ(PP 1トン用) - テザックマルチモッコ(PP 1トン用) - テザックマルチモッコ(PP 1トン用) - テザック
(5件のレビュー)

作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。

トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48695605-
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: クレーン揚重時

クレーンでの揚重時にワイヤーモッコだと使い勝手が悪いので
トンパック似のモッコだと養生しなくてもいいのですごくいいです

2020-06-04
用途: 造園作業時
農・林・水産業

剪定ゴミの積込に使用しています
軽くて使いやすいです

対象商品 : 48695605
2019-08-14
用途: 廃棄物処理
その他業種

しっかりしていて丈夫で安心して高所からの釣り卸作業が出来てよかった。

対象商品 : 48695605
2017-08-15
用途: 道路上に残土を出す時に使用している
有限会社河東電設建設業・工事業

丈夫くて使い勝手がいいです持ち運びが軽いので従業員が喜んでいます。

対象商品 : 48695605
2017-03-03
用途: 砂を乗せたり、作業ゴミを乗せる
建設業・工事業

まず、軽いのが良いです。また、四方のフックベルトが長いのでユニックフックに掛けやすいです。とくにやりにくさは感じませんが、2枚目を注文したら大分
日にちが空いたので、作業に支障が出そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
1が参考にしています
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする