JET INOUE(ジェットイノウエ)
ウインカーカバー ブルーテックキャンター R/L
メッキパーツでコーナーをシャープに彩る!!
用途
外装パーツ
適合
ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
種別
被せ式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
両面テープ貼付式
メーカー
ふそう
適合車種
ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
内容量
1セット
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48696515
526514
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください