曜日別特売

ヘッドランプガーニッシュ ブルーテックキャンターR/Lセット

ヘッドランプガーニッシュ ブルーテックキャンターR/Lセット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

メッキパーツでコーナーをシャープに彩る!!

用途外装パーツ適合ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)種別被せ式材質樹脂クロームメッキ取付方式両面テープ貼付式メーカーふそう適合車種ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)内容量1セット
注意
※貼付作業を行う前に貼付ける面の汚れをアルコールパット等で拭き取り、乾いた布などで乾拭きをしてから作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48696524526516
オープン6,398
5,198
アウトレット
5,718(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-30
用途: 社用車の架装
株式会社K・M

1年しないうちにメッキの膜にシワが出来る。
ネットのノーブランドと大差ない。

対象商品 : 48696524
2017-07-05
用途: トラックの装飾品
カーハウス セブン自動車・二輪車・自転車関連業

キッチリ脱して取り付けしたのに高速走行後風で飛んでしまい今回再購入。
両面テープの数が足らないのが原因だと思う。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする