曜日別特売

ふそう大型スーパーグレート専用アンテナステーブラケット

ふそう大型スーパーグレート専用アンテナステーブラケット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

運転席側の純正ミラーステー固定のボルトを使用し取付します。お好みの角度でアンテナの取付が可能です。純正ステーと共締めするタイプです。

用途外装パーツ適合ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)材質ステンレス適合車種ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)内容量1個
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)
注意
※走行前にステーの角度調整ボルト等に緩みが無いかご確認ください。※金属のエッジ部分等に鋭利な箇所がございますので怪我をされ無いよう手袋などで手を保護してお取り扱いください。※誤った使用による本製品の破損や車両故障等に関しましては一切の保証を致しかねます。※本製品の不良は現品交換のみで、それ以外の保証は一切致しません。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48696838509418
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48696838
2024-06-03
用途: 購入したステーを使い無線のアンテナを取り付ける作業
その他業種

改善点はありません。
購入したステーが完璧ですから。

対象商品 : 48696838
2019-12-14
用途: アンテナ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

造りはいいのですが、取り付けた際、アンテナが斜めになります。(横に)
前から見て、まっすぐ立てば良かったのですが。

対象商品 : 48696838
2019-07-16
用途: アンテナ
運輸・通信業

無事に届いて商品も問題なく使用できました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする