曜日別特売
モノタロウ

テープカッター 大型 卓上

テープカッター 大型 卓上 - モノタロウテープカッター 大型 卓上 - モノタロウテープカッター 大型 卓上 - モノタロウテープカッター 大型 卓上 - モノタロウテープカッター 大型 卓上 - モノタロウテープカッター 大型 卓上 - モノタロウ
(73件のレビュー)

スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。

用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール内容量1台
注意
※テープは付属していません。
※下側のサポーター2個を取り外してから使用して下さい。
※伸びやすいテープや粘着力が弱いテープ等のテープ種類によっては刃の上でテープがすべり、切れにくいことがあります。
※直接刃を触らないで下さい。
※不安定な場所には絶対に置かないで下さい。
※持ち運びの際は必ず下側をしっかり持って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
本体へのセット数
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49587125M-122715021130シルバー
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49587134M-133717631410シルバー
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49587116M-11171--860シルバー
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

卓上大型テープカッター.
この動画は、29が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49587116M-1117130534692TET-117AM-11171 テープカッター(スチール製) TRUSCO 30534692テープカッター(スチール製)TRUSCO1台
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 郵送する品物の梱包作業
農・林・水産業

包装の際、5㎝幅のOPPテープをよく使うことがあり、これまではハンディタイプのカッターを利用していたところ、使用後にテープの切り口の処理がうまくいかず、次回の利用時に切り口をみつけ、はがすのに手間取ることが度々ありました。一方この商品は切り口の処理がスムーズにできるのでストレスから解放されました。引き出す時も楽にできます。もっと早く使えばよかったと思っています。

2026-01-27
用途: 机上での袋や箱への封入
不動産業

OPPテープ用として使用しています。
簡易なカッターですと特に残りが少なくなりますと、端がどこだか分からなくなることが多く、大きなストレスとなっていましたが、その点は完全に解決されました。
一方、段ボールの梱包などの場合には、荷物の傍に持って行って宙に浮かせた状態で使いたいこともありますので、その場合には簡易な物の方が手軽な様な気が致します。
結果的に両方を使い分けております。

対象商品 : 49587125
2025-11-26
用途: 梱包用
その他業種

今までハンドテープカッターでのストレスはなんだったんだろう?もっと早くこの商品購入しておけばよかったと思う卓上テープカッターです。

2025-10-27
用途: 梱包作業
卸売・小売業

これは、本当に素晴らしいです!作業にかかる時間が1/3になりました。滑らかにテープを出せて、きれいにカットできます。もっと早く出会いたかったです。重量はありますが、安定感が気に入りました。

2026-01-05
用途: ビニール袋綴じ
医療・福祉・介護関連業

片手でテープを引いても滑らずに安定性が有り使い易い

対象商品 : 49587125
2025-11-27
用途: 切花の箱詰め
農・林・水産業

とてもカットしやすく、作業効率が向上しました。時短になりよかったです!

2025-08-27
用途: 段ボール箱の梱包に使用

OPPテープを安物のテープカッターを使用していたが、途中でよれたり、切れたりで元に戻す作業が面倒だった。このカッターはテーブルに吸盤で固定でき、必要分だけ引き出して簡単に切れるので効率が良い。

2025-11-15
用途: 梱包用に最適です。
有限会社 昭和製菓製造業

小口梱包に最適なアイテムです、テープ寸法を無駄なく取り出せて重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする