ソケットレンチ&ビットセット

ソケットレンチ&ビットセット - 大橋産業(BAL)ソケットレンチ&ビットセット - 大橋産業(BAL)

車の保守・点検 その他の作業用工具に!
ラバー製グリップのラチェットハンドル。
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。
ドライバービット&6角ビット付。
■持ち運びに便利な収納ケース付

セット内容
【6角ソケット】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
【ドライバービット】(+)1、2、3、(-)3、4、5
【6角ビット】2、3、4、5、6、8
【スピンナーハンドル】150mm
【ビットアダプター】
【L型ハンドル】100mm
【エクステンションバー】72mm
【ラチェットハンドル】150mm
差込角(mm[inch])6.35[1/4]材質炭素鋼、(アダプター)クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ仕上げ内容量1セット(29点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48699796No.521
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする