曜日別特売

ハンディーイオンスチーマー

ハンディーイオンスチーマー - ツインバードハンディーイオンスチーマー - ツインバードハンディーイオンスチーマー - ツインバード

ハンガーにかけたまま、お洋服のシワ伸ばし。
たっぷりのイオンスチームで、頑固なシワをすっきりきれいに。
これ一台で、服のニオイ・テカリもリセット。
電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで連続スチーム。
衣類のホコリ取りが同時にできる着脱式衣類ブラシ付。
給水に便利な計量カップ付。
本体スタンド付。

付属品計量カップ、ブラシ、スタンドホワイト質量(g)約900(付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)(使用時)約345×90×100、(スタンドセット時)約355×100×120コードあり定格時間(分)20タンク容量(mL)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48699884SA-4085W
10,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする