曜日別特売

ノルトロック254 SMOワッシャー

ノルトロック254 SMOワッシャー - ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャー - ノルトロックジャパン
(1件のレビュー)

254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。
この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。
ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。

材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
全88種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
88種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付ボルトの呼び
内径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(Φmm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09330737NL20SPSS-2541箱(100個)M2021.43.239幅広(SP)
250,000
242,719
266,991(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330746NL18SS-2541箱(100個)M1819.53.229標準
150,000
146,854
161,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330755NL18SPSS-2541箱(100個)M1819.53.234.5幅広(SP)
222,000
211,429
232,572(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330764NL16SS-2541箱(100個)M16、5/8"17325.4標準
100,000
94,595
104,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330773NL16SPSS-2541箱(100個)M16、5/8"173.230.7幅広(SP)
170,000
162,569
178,826(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330782NL14SS-2541箱(100個)M14、9/16"15.2323標準
100,000
94,595
104,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330798NL14SPSS-2541箱(100個)M14、9/16"15.23.230.7幅広(SP)
150,000
146,854
161,539(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330807NL12SS-2541箱(200個)M1213219.5標準
140,000
136,872
150,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330816NL12SPSS-2541箱(100個)M1213325.4幅広(SP)
118,000
115,849
127,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330825NL11SS-2541箱(200個)M11、7/16"11.42.218.5標準
140,000
136,872
150,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330834NL10SS-2541箱(200個)M1010.7216.6標準
82,000
81,884
90,072(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330843NL10SPSS-2541箱(200個)M1010.7221幅広(SP)
140,000
136,872
150,559(税込)
3日以内出荷
返品不可
09330852NL1SS-2541箱(100個)1"27.93.239標準
242,000
232,374
255,611(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330868NL1SPSS-2541箱(50個)1"27.93.248.5幅広(SP)
255,500
242,673
266,940(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330877NL1/4SS-2541箱(200個)1/4"7.22.211.5標準
66,000
63,725
70,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330886NL1/4SPSS-2541箱(200個)1/4"7.22.213.5幅広(SP)
70,000
68,821
75,703(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330895NL1/2SS-2541箱(200個)1/2"13.52.219.5標準
140,000
136,872
150,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
09330904NL1/2SPSS-2541箱(100個)1/2"13.53.225.4幅広(SP)
118,000
115,849
127,434(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331263NL20SS-2541箱(100個)M2021.4330.7標準
150,000
146,854
161,539(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331272NL22SPSS-2541箱(50個)M22、7/8"23.43.242幅広(SP)
197,500
189,644
208,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331288NL22SS-2541箱(100個)M22、7/8"23.43.234.5標準
222,000
221,053
243,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331297NL24SPSS-2541箱(50個)M2425.33.248.5幅広(SP)
255,500
242,673
266,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331306NL24SS-2541箱(100個)M2425.33.239標準
242,000
232,374
255,611(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331315NL27SPSS-2541箱(25個)M2728.45.848.5幅広(SP)
154,250
147,306
162,037(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331324NL27SS-2541箱(50個)M2728.45.842標準
232,000
221,858
244,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331333NL3.5SPSS-2541箱(200個)M3.5、#63.92.29幅広(SP)
66,000
63,725
70,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331342NL3.5SS-2541箱(200個)M3.5、#63.92.27.6標準
66,000
63,725
70,098(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331358NL3/4SPSS-2541箱(100個)3/4"203.239幅広(SP)
250,000
242,719
266,991(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331367NL3/4SS-2541箱(100個)3/4"203.230.7標準
150,000
146,854
161,539(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331376NL3/8SPSS-2541箱(200個)3/8"10.32.221幅広(SP)
140,000
136,872
150,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331385NL3/8SS-2541箱(200個)3/8"10.3216.6標準
82,000
81,884
90,072(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331394NL3SS-2541箱(200個)M3、#53.42.27標準
66,000
63,725
70,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331403NL30SS-2541箱(50個)M30、1 1/8"31.45.847標準
232,000
221,858
244,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331412NL33SS-2541箱(25個)M33、1 1/4"34.45.848.5標準
150,000
147,266
161,993(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331428NL36SS-2541箱(25個)M36、1 3/8"37.45.855標準
170,500
168,574
185,431(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331437NL39SS-2541箱(25個)M39、1 1/2"40.45.858.5標準
202,500
200,496
220,546(税込)
9日以内出荷
返品不可
09331446NL4SPSS-2541箱(200個)M4、#84.42.29幅広(SP)
66,000
63,725
70,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331455NL4SS-2541箱(200個)M4、#84.42.27.6標準
66,000
63,725
70,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331464NL5SPSS-2541箱(200個)M5、#105.42.210.8幅広(SP)
66,000
63,725
70,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331473NL5SS-2541箱(200個)M5、#105.42.29標準
66,000
63,725
70,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331482NL6SPSS-2541箱(200個)M66.5213.5幅広(SP)
70,000
69,901
76,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331498NL6SS-2541箱(200個)M66.52.210.8標準
66,000
63,725
70,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331507NL8SPSS-2541箱(200個)M8、5/16"8.7216.6幅広(SP)
82,000
75,428
82,971(税込)
3日以内出荷
返品不可
09331516NL8SS-2541箱(200個)M8、5/16"8.7213.5標準
70,000
69,901
76,891(税込)
3日以内出荷
返品不可
45782502NL1/2SPSS-2541個1/2"13.53.225.4幅広(SP)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45782511NL1/2SS-2541個1/2"13.52.219.5標準
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45782536NL1/4SPSS-2541個1/4"7.22.213.5幅広(SP)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45782545NL1/4SS-2541個1/4"7.22.211.5標準
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45782581NL10SPSS-2541個M1010.7221幅広(SP)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45782597NL10SS-2541個M1010.7216.6標準
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45782502NL1/2SPSS-25409330904NL1/2SPSS-254NL1/2SPSS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09330904ノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン1箱(100個)
115,849
税込127,434
内容量に違いがあります
45782511NL1/2SS-25409330895NL1/2SS-254NL1/2SS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09330895ノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン1箱(200個)
136,872
税込150,559
内容量に違いがあります
45782536NL1/4SPSS-25409330886NL1/4SPSS-254NL1/4SPSS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09330886ノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン1箱(200個)
68,821
税込75,703
内容量に違いがあります
45782545NL1/4SS-25409330877NL1/4SS-254NL1/4SS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09330877ノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン1箱(200個)
63,725
税込70,098
内容量に違いがあります
45782581NL10SPSS-25409330843NL10SPSS-254NL10SPSS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09330843ノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン1箱(200個)
136,872
税込150,559
内容量に違いがあります
45782597NL10SS-25409330834NL10SS-254NL10SS-254 ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン 09330834ノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン1箱(200個)
81,884
税込90,072
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45782502
2013-09-22
用途: フレームにエンジンの固定

強度や品質に問題はないのですが、使用する対象物を考える必要があります。
構造上面に凹凸があるので、フレームに傷が入ったり、塗装が剥がれます。
適正トルクで締め付ければ、隠れる場所ですので問題はないかと思います。
ただ、コストが高いのがネックですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
27:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする