Panasonic(パナソニック)
径違ニップル
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質
鋳鉄
種類
薄鋼電線管用
表面処理
亜鉛アルミ複合被膜処理
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700146
DF5231P
0.04
C31-C25
35
17.5
4
¥
520
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
48700155
DF5239P
0.054
C39-C31
43.5
20
4.5
¥
825
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
48700164
DF5251P
0.08
C51-C39
52.5
21.5
5
¥
1,240
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください