イチネンTASCO
一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
仕様
フロートセンサー無し
付属品
銘板シール
規格
FC3
耐圧試験圧力(MPa)
5
内容量
1本
注意
※フロートセンサー無し仕様の回収ボンベにはウェイトリミッターを使用して下さい。
※回収機に接続できる回収ボンベの容量は、回収機の内容積を含め、120L以下に制限されています(法的要件)。120Lを超える場合は、高圧ガス一般製造二種の届出が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容積(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700216
TA110-12N
12
¥
45,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48700225
TA110-24N
24
¥
38,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください