イチネンTASCO
R410A/R32高精度圧力計
(1件のレビュー)
用途
R410A、R32用
適合
高圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~5.3
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品
ゲージ径(Φmm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48700252
TA140G
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください