曜日別特売

R410A/R32高精度連成計

R410A/R32高精度連成計 - イチネンTASCO
(1件のレビュー)
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700268TA141G
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48700268
2019-07-25
用途: 空調機のメンテナンス他
サービス業

低圧側が壊れて困っていました、後継モデルで大変気に入っています。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする